曜日別特売

ショートバー(SBR8Aタイプ)

ショートバー(SBR8Aタイプ) - 東洋技研
端子間ピッチ(mm)8定格電流(JIS)(A)15適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、FP-20、FPW-20、PUW-20材質(端子)C2680R/Niメッキ結線方法丸型圧着端子用
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25657365SBR8A-101セット(10個)10P78.5
1,360
999
1,099(税込)
当日出荷
25657374SBR8A-21セット(10個)2P14.5
330
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
25657390SBR8A-501セット(10個)50P398.5
7,400
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
87053635SBR8A-101個10P78.5
129
取扱い終了
返品不可
代替品有
87053644SBR8A-21個2P14.5
31
取扱い終了
返品不可
代替品有
87053653SBR8A-501個50P398.5
704
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87053635SBR8A-1025657365SBR8A-10画像準備中ショートバー(SBR8Aタイプ)東洋技研1セット(10個)
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87053644SBR8A-225657374SBR8A-2画像準備中ショートバー(SBR8Aタイプ)東洋技研1セット(10個)
279
税込307
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87053653SBR8A-5025657390SBR8A-50画像準備中ショートバー(SBR8Aタイプ)東洋技研1セット(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする