ショートバー(SB7.62-□)

ショートバー(SB7.62-□) - 東洋技研
定格電流(JIS)(A)15材質(本体)黄銅ニッケルメッキ定格電圧(V)300耐電圧(V/min)AC1500
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25657460SB7.62-2(SB7-2)1セット(10個)2P13.4
310
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
87053741SB7.62-2(SB7-2)1個2P13.4
29
取扱い終了
返品不可
代替品有
87053732SB7.62-10(SB7-10)1個10P74.3
129
取扱い終了
返品不可
87053757SB7.62-40(SB7-40)1個40P302.98
565
取扱い終了
返品不可
87053766SB7.62-20(SB7-20)1個20P150.6
259
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87053741SB7.62-2(SB7-2)25657460SB7.62-2(SB7-2)画像準備中ショートバー(SB7.62-□)東洋技研1セット(10個)
249
税込274
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする