ショートバー(□BR10タイプ)

ショートバー(□BR10タイプ) - 東洋技研ショートバー(□BR10タイプ) - 東洋技研
(1件のレビュー)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
寸法A(mm)
端子間ピッチ(mm)
定格電流(JIS)(A)
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87055796BBR10-101個10P98.21015PTU-30、PY-30、AT-15L、ATJ-20、RT-30S、PUW-30、FP-30
226
209
230(税込)
当日出荷
25658336BBR10-21セット(10個)2P18.21015PTU-30、PY-30、AT-15L、ATJ-20、RT-30S、PUW-30、FP-30
1,080
929
1,022(税込)
当日出荷
25658345BBR10-41セット(10個)-----
1,440
1,398
1,538(税込)
当日出荷
87055805BBR10-21個2P18.21015PTU-30、PY-30、AT-15L、ATJ-20、RT-30S、PUW-30、FP-30
102
取扱い終了
返品不可
代替品有
87055823BBR10-41個-----
137
取扱い終了
返品不可
代替品有
87055814BBR10-201個20P-1015PTU-30、PY-30、AT-15L、ATJ-20、RT-30S、PUW-30、FP-30
537
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87055805BBR10-225658336BBR10-2画像準備中ショートバー(□BR10タイプ)東洋技研1セット(10個)
929
税込1,022
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87055823BBR10-425658345BBR10-4BBR10-4 ショートバー(□BR10タイプ) 東洋技研 25658345ショートバー(□BR10タイプ)東洋技研1セット(10個)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-11-21
用途: 端子台のジャンパーとして
製造業

先が8.2mmと太いので
大阪魂/春日電子の組端子台T10*、10mmピッチ、隙間8mmに刺さりませんでした。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする