曜日別特売

屋内用トランスボックス(TSシリーズ)

屋内用トランスボックス(TSシリーズ) - 東洋技研
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合範囲
穴径
最大幅(mm)
寸法W(mm)
奥行(mm)
寸法H(mm)
高さ(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87059637TS-11.4単相/30VA~50VAM5用-120-105-170160145110
26,280
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
87059646TS-22.3単相/50VA~200VAM6用-160-145-240210190180
28,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
87059655TS-32.8単相/300VA~400VAM6用-180-160-270230210200
33,970
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
87059664TS-44単相500VA~1kVA-280-320-205----
39,620
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
87059673TS-5A6.2単相/1.5kVA~3kVA、三相/300VA~2kVA-320-350-305----
23,600
取扱い終了
返品不可
87059682TS-69.5単相/4kVA~5kVA-450-370-337----
32,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする