東洋技研
BOXTMシリーズ コーナー端子台
(1件のレビュー)
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
15
材質(本体)
強化PBT
質量(g)
約77
使用温度範囲(℃)
-25~+100
端子ねじ
M3.5×8L
材質(絶縁体)
PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度
45%~85%
締付トルク(N・m)
1.4
難燃性
UL94V-0
材質(端子)
鉄
周囲温度(℃)
-25~+100
色(マンセル値)
5Y7/1
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準締付トルク(N・m)
1.4
耐電圧(V/min)
AC2500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87060741
CNT15-10
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください