オーム電機[配線パーツ]
防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ(金属タイプ)
樹脂型より高い機械的強度を要求される場所での使用が可能。
亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)を使用、防錆性に優れています。
耐油性タイプのみ
用途
機械的強度を要求される電線引出部に
取付穴径(Φmm)
21
取付ねじ
CTG16(G1/2)
材質(シール)
ポリプロピレン
適合板厚(mm)
4.5以下
材質(キャップ)
亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)
使用周囲温度(℃)
-25~+80
材質(パッキン)
NBR
材質(ナット)
鉄(ユニクロメッキ)
材質(ブッシュ)
NBR
ニップル
亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87038463
OA-W1-M7
4~7
¥8,000
取扱い終了
返品不可
87038472
OA-W1-M12
7~12
¥8,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください