アポロ爆音機

アポロ爆音機 - アポロ
(1件のレビュー)

電子回路による音量調整機能付き。簡単・確実です。
入切スイッチ、音量つまみ、電池の残量が回路を開けずに操作、確認できる親切設計。
電子回路をボンベ上で固定できる保護カバー付き。
組立も簡単で、どなたでも安心してご使用いただけます。
点灯プラグは筒の底に付いていますので爆発力が増大します。

対象動物鳥獣付属品電子コントロールボックス、調整器付電磁弁(ガス開閉弁)電源単1(4個)、プロパンガスボンベ(10kg)モード切替昼夜切替、間隔(1~8分)使用ガスプロパンガス寿命【単1電池】3~4週間(約3分間隔、音量中位)、【プロパンガスボンベ】約1ヶ月半以上内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87062105GS2B-DX
47,800
46,980
51,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87062105
2017-07-02
用途: 果物野菜等の喰い荒らされ時(カラス、アライグマ等)に使用、朝から夕方まで。

まだテスト中、これから収穫完了まで・・・
友達の使用を見たが、音の方向を平行だけでなく直角にも出来ませんか?
改善がほしいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする