家庭菜園用電柵100M延長キット

家庭菜園用電柵100M延長キット - アポロ家庭菜園用電柵100M延長キット - アポロ家庭菜園用電柵100M延長キット - アポロ
(18件のレビュー)

※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。

適合SP-2013、SP-2018セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個内容量1セット
注意
※本体は別売りです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87062132SP-2013キット
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: 野菜の野獣(狸)侵入防止
農・林・水産業

スイカ・メロン・トウモロコシへの侵入防止効果が抜群でした。
設置方法は、10cm間隔で6段張りで電牧線を設置しました。設置直後、2~3段張りだと狸は隙間や上部を超えてしまいました。密な10cm間隔の5段から6段目の間を超えようとして感電してもだえた痕跡が電牧線の緩みに見られました。一度感電体験すると、その後は、殆ど電牧線に触れることがないようで、侵入防止効果が発揮されました。

2が参考にしています
対象商品 : 87062132
2024-05-01
用途: 電柵の延長用
農・林・水産業

以前設置していた電柵の農地を拡張したため、当製品を購入した。電柵本体にそのまま接続して問題なく使えています。

対象商品 : 87062132
2023-09-19
用途: イノシシの侵入対策
不動産業

田んぼへのイノシシ侵入防止のために使用、問題ないです。

対象商品 : 87062132
2022-11-08
用途: 電気柵の増設
イシハラ電化卸売・小売業

100mキットの延長に使用。200m必要だったので、延長コードで2段目を
そのまま使用出来て良かったです。。

対象商品 : 87062132
2021-07-02
用途: 畑への獣侵入防止
農・林・水産業

常時ワイヤを畑に張っておき必要な時(作物の種類、収穫時期等)に本体のみを移動して使用しています。 また 通電されていなくても貼ってあるワイヤを警戒し獣の侵入を軽減できています。

2が参考にしています
対象商品 : 87062132
2021-04-22
用途: 追加のイノシシ対策(電柵の延長)
農・林・水産業

早速の対応に感謝しておりますが、小型でコンパクトですが、頑丈さや、配線の接続部品形状を改良してもらえたら評価はグンと上がるのでは、と思いました。

対象商品 : 87062132
2021-12-14
用途: 農作業
農・林・水産業

セットになるので必要なものが揃っているので使いやすかったです。

3が参考にしています
対象商品 : 87062132
2019-03-27
用途: 電気柵の延長用

手軽に延長できるサイズでちょうど良かった。200Mでも良いかなとも思うが。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする