曜日別特売

パールポンチョ

パールポンチョ - カジメイクパールポンチョ - カジメイクパールポンチョ - カジメイク
(3件のレビュー)

袖口はドット釦で幅を調節可能。前開きの釦止めで着脱が容易。背中に反射テープを付け、安全性を考慮。

サイズフリーセット内容ポンチョ質量(g)560混率(%)ポリ塩化ビニル100着丈(cm)116内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
870639431241ホワイト
1,690
1,598
1,758(税込)
当日出荷
870639521241ブルー
1,690
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87063943
2023-06-08
用途: 小雨時の田畑の見回り

急な降雨の時、田畑の見回りが必要だが、本格的なカッパを着用するのは面倒くさく、このポンチョは重宝する。少し重いが、厚めのビニールは丈夫に思える。

対象商品 : 87063952
2022-10-10
用途: 屋外での撮影時の雨天対策
アトリエさくら

生地の厚さもあり丈夫です。丈が長すぎずしゃがんでも地面につかず汚れません。おすすめです。

対象商品 : 87063943
2016-11-05
用途: レジャー
その他業種

ウォーキングの時 ザックの上からでも さっとはをれるので良かったのですが ちょっと重く 丈もちょっと長かったので
M と L とかサイズがあったらいいなと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする