アクティブライドスーツ ホワイト×グレー
大型スクエアバックパック対応のスタイリッシュなレインウェア。
マチをスナップボタンで止めれるため、バックパックを背負わない時にも邪魔になりません。
前面よりも背面の丈を長くし、バックパックによる、ずり上がりに対応。
生地の風合いが柔らかく、タウンユースや作業用としてもお使いいただけます。
- 用途
- 通学・通勤用に。
自転車に乗る時に。
普段使いや作業用に。
- セット内容
- ジャケット・パンツ・収納袋
- 材質
- 表地:ポリエステル、裏面:TPUフィルムラミネート、裏地:ポリエステルメッシュ
- 色
- ホワイト×グレー
- 耐水圧(mm)
- 10000
- 透湿度(g/m2)
- 5000/24h(B-1法)
- 内容量
- 1着
注意
※洗濯機のご使用はお控えください。全11種類を絞り込む
サイズ
適応身長(cm)
作業服 の新着商品
カテゴリ






























