ステンレス鋼製シャックル ディンプル南京錠

ステンレス鋼製シャックル ディンプル南京錠 - ABUSステンレス鋼製シャックル ディンプル南京錠 - ABUS
(1件のレビュー)

水・サビに強く、強度の高いステンレス鋼製シャックル。
圧倒的なカギ違い数で学校など人の多い施設での使用も安心。
精密なディンプルシリンダー採用。耐ピッキング性能5分以上。
本体からのキーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」
ボールロックシステム搭載でシャックル引抜攻撃への対策も万全。
施錠するまでキーが抜けないのでカギのかけ忘れ防止に繋がる。

付属品キー3本寸法(mm)40材質(本体)真鍮寸法A(mm)40寸法F(mm)7寸法D(mm)22寸法E(mm)23寸法B(mm)61寸法C(mm)16仕上(本体)パールニッケルメッキシリンダーディンプルシリンダーロックキー式材質(ツル)ステンレス鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87064756BP EC75IB/40
4,080
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87064756
2020-09-27
用途: ドアーとツールボックス用ロック
製造業

シャックルがステンレスなのに本体がめっき処理真鍮のでステンレスのセールスポイントの意味がない(腐食に対して)。ディンプルキーのロック選択肢が少ないためこれを購入した。オールステンレスだったら5☆。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする