曜日別特売

Sタイプ盤用キャビネット 大型

Sタイプ盤用キャビネット 大型 - 日東工業
仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開材質(基板)鉄製基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1面
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
166件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
有効深さ(mm)
塗装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35302985S25-33300×300×250231ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
25,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35302994S25-34400×300×250231ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
29,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35303003S25-345450×300×250231ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35303012S25-43300×400×250231ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35303021S25-44400×400×250231ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
35,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35303037S25-45500×400×250231ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
41,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35303046S25-46600×400×250231ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
43,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35303055S25-54400×500×250231ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
41,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35303064S25-55500×500×250231ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
45,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35303073S25-56600×500×250231ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
47,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35303082S25-57700×500×250231ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
53,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35303091S25-58800×500×250231ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
57,500
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35303107S25-59900×500×250231ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
61,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35303116S25-5101000×500×250225ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
69,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35303125S25-33C300×300×250231クリーム(マンセル値・2.5Y9/1)
25,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35303134S25-34C400×300×250231クリーム(マンセル値・2.5Y9/1)
29,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35303143S25-345C450×300×250231クリーム(マンセル値・2.5Y9/1)
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35303152S25-43C300×400×250231クリーム(マンセル値・2.5Y9/1)
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35303161S25-44C400×400×250231クリーム(マンセル値・2.5Y9/1)
35,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35303177S25-45C500×400×250231クリーム(マンセル値・2.5Y9/1)
41,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35303186S25-46C600×400×250231クリーム(マンセル値・2.5Y9/1)
43,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35303195S25-54C400×500×250231クリーム(マンセル値・2.5Y9/1)
41,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35303204S25-55C500×500×250231クリーム(マンセル値・2.5Y9/1)
45,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35303213S25-56C600×500×250231クリーム(マンセル値・2.5Y9/1)
47,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35303222S25-57C700×500×250231クリーム(マンセル値・2.5Y9/1)
53,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35303231S25-58C800×500×250231クリーム(マンセル値・2.5Y9/1)
57,500
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35303247S25-59C900×500×250231クリーム(マンセル値・2.5Y9/1)
61,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35303256S25-510C1000×500×250225クリーム(マンセル値・2.5Y9/1)
69,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35304561S25-64400×600×250231ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
45,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35304577S25-65500×600×250231ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
47,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35304586S25-66600×600×250231ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
53,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35304595S25-67700×600×250231ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
55,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35304604S25-68800×600×250231ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
60,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35304613S25-69900×600×250231ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
64,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35304622S25-6101000×600×250225ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
69,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35304631S25-6121200×600×250225ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
84,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35304647S25-6141400×600×250225ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
102,000
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35304656S25-6161600×600×250225ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
118,000
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35304665S25-74-1400×700×250231ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
53,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35304674S25-75-1500×700×250231ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
55,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35304683S25-76-1600×700×250231ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
61,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35304692S25-77-1700×700×250231ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
64,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35304701S25-78-1800×700×250231ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
68,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35304717S25-79-1900×700×250231ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
74,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35304726S25-710-11000×700×250225ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
78,500
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35304735S25-712-11200×700×250225ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
90,500
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35304744S25-714-11400×700×250225ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
113,000
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35304753S25-716-11600×700×250225ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
129,000
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35304762S25-84-1400×800×250231ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
55,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35304771S25-85-1500×800×250231ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
64,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする