ステンレス平型蝶番(穴あり)

ステンレス平型蝶番(穴あり) - TRUSCOステンレス平型蝶番(穴あり) - TRUSCOステンレス平型蝶番(穴あり) - TRUSCOステンレス平型蝶番(穴あり) - TRUSCOステンレス平型蝶番(穴あり) - TRUSCOステンレス平型蝶番(穴あり) - TRUSCO
(2件のレビュー)

ステンレス性で耐食性に優れています。

用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴あり内容量1個
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法t(mm)
寸法D2(Φmm)
ねじ穴数
寸法d(mm)
耐荷重(kg)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08342476TLS-40B40351.56.343.262226-25
750
649
714(税込)
当日出荷
08342494TLS-50B50351.56.344.382234-30
880
759
835(税込)
当日出荷
08342512TLS-65B65502.08.864.31330232364
1,420
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
08342537TLS-75B75502.08.865.31530272774
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08342555TLS-90B90603.012.366.425383535180
2,820
2,498
2,748(税込)
当日出荷
08342467TLS-100B100603.012.386.430382626190
3,120
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08342476
2024-07-02
用途: カバー、フタ
春原プレス工業

穴がφ3.2のモノを探していたのであって良かった。

対象商品 : 08342537
2018-07-04
用途: 物置小屋の建築
有限会社aimマーケティング

想定したとおりの使い勝手でした。特に問題や課題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする