HIROSE(ヒロセ電機)
DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタプラグ用圧着端子
種別
バラ端子
表面処理
金めっき
適合ケーブル
【AWG】24~28、【被覆外径】0.9~1.5mm
定格電圧 AC V
250
定格電流(V)
3
適合電線範囲 AWG(#)
28(Min.)、24(Max.)
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87070627
DF1-PD2428SCB
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください