サミコン1600シリーズ はんだタイプコネクタユニット

サミコン1600シリーズ はんだタイプコネクタユニット - HIROSE(ヒロセ電機)サミコン1600シリーズ はんだタイプコネクタユニット - HIROSE(ヒロセ電機)サミコン1600シリーズ はんだタイプコネクタユニット - HIROSE(ヒロセ電機)
(1件のレビュー)
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
極数
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87073192P-1620BA(09)Aタイプ20332111
オープン
359
395(税込)
当日出荷
87073217P-1628BA(09)Aタイプ28402811
オープン
419
461(税込)
当日出荷
87073271P-1634BA(09)Aタイプ34453311
オープン
499
549(税込)
当日出荷
87073305P-1645BA(09)Aタイプ45544211
オープン
取扱い終了
返品不可
87073357P-1660BA(09)Aタイプ60675511
オープン
取扱い終了
87073156P-1616BG(09)Gタイプ1635238
オープン
取扱い終了
返品不可
87073366P-1660BG(09)Gタイプ60675511
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87073217
2016-07-08
用途: 特注機械の製作に使用

現状の品揃えでは20ピン・24ピンが、雄コネクタ・雌コネクタ・プラグケース・ストッパーブラケットの4点が揃わない状態ですので、全て揃うように品揃えして欲しいです。
S-1620A(09)・P-1620A-CA(50)・P-1624BA(09)・P-1624A-CA(50)は他社に発注しました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする