HDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック

HDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック - エレコムHDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック - エレコムHDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック - エレコムHDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック - エレコムHDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック - エレコムHDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック - エレコムHDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック - エレコムHDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック - エレコム
(7件のレビュー)

HDMIの次世代規格にフル対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。

シールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2ケーブルタイプスタンダード内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ形状
対応機種
プラグ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48859702DH-HD14ER50BK約5※コネクター含む【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等ブラック金メッキピン・金メッキプラグ
4,730
3,698
4,068(税込)
当日出荷
75902626DH-HD14ER10BK約1※コネクター含む【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等ブラック金メッキピン・金メッキプラグ
2,530
取扱い終了
代替品有
75902592DH-HD14ER15BK約1.5※コネクター含む【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等ブラック金メッキピン・金メッキプラグ
2,970
取扱い終了
代替品有
75902696DH-HD14ER20BK約2※コネクター含む【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等ブラック金メッキピン・金メッキプラグ
3,300
取扱い終了
代替品有
75902705DH-HD14ER30BK約3※コネクター含む【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等ブラック金メッキピン・金メッキプラグ
4,290
取扱い終了
代替品有
75902644DH-HD14ER50BK5HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等ブラック金メッキ
4,300
取扱い終了
代替品有
75902662DH-HD14ER07BK0.7HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等ブラック金メッキ
2,000
取扱い終了
75902687DH-HD14ER07WH0.7HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等ホワイト金メッキ
2,000
取扱い終了
75902635DH-HD14ER10WH1HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等ホワイト金メッキ
2,300
取扱い終了
75902671DH-HD14ER15WH1.5HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等ホワイト金メッキ
2,700
取扱い終了
75902617DH-HD14ER20WH2HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等ホワイト金メッキ
3,000
取扱い終了
75902601DH-HD14ER30WH3HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等ホワイト金メッキ
3,900
取扱い終了
75902653DH-HD14ER50WH5HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等ホワイト金メッキ
4,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 DH-HD14ERシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75902626DH-HD14ER10BK08765745ECDH-HD14E10BKDH-HD14ER10BK HDMIケーブル ハイスピード 4K 30Hz ARC 【テレビ パソコン ゲーム機対応】 High Speed HDMI Cable エレコム 08765745HDMIケーブル ハイスピード 4K 30Hz ARC 【テレビ パソコン ゲーム機対応】 High Speed HDMI Cableエレコム1個
639
税込703
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75902592DH-HD14ER15BK08765761ECDH-HD14E15BKDH-HD14ER15BK HDMIケーブル ハイスピード 4K 30Hz ARC 【テレビ パソコン ゲーム機対応】 High Speed HDMI Cable エレコム 08765761HDMIケーブル ハイスピード 4K 30Hz ARC 【テレビ パソコン ゲーム機対応】 High Speed HDMI Cableエレコム1個
729
税込802
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75902696DH-HD14ER20BK08765770ECDH-HD14E20BKDH-HD14ER20BK HDMIケーブル ハイスピード 4K 30Hz ARC 【テレビ パソコン ゲーム機対応】 High Speed HDMI Cable エレコム 08765770HDMIケーブル ハイスピード 4K 30Hz ARC 【テレビ パソコン ゲーム機対応】 High Speed HDMI Cableエレコム1個
909
税込1,000
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75902705DH-HD14ER30BK08765779ECDH-HD14E30BKDH-HD14ER30BK HDMIケーブル ハイスピード 4K 30Hz ARC 【テレビ パソコン ゲーム機対応】 High Speed HDMI Cable エレコム 08765779HDMIケーブル ハイスピード 4K 30Hz ARC 【テレビ パソコン ゲーム機対応】 High Speed HDMI Cableエレコム1個
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75902644DH-HD14ER50BK48859702DH-HD14ER50BKDH-HD14ER50BK HDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック エレコム 48859702HDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラックエレコム1本
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48859702
2023-03-09
用途: 事務所内のサイネージ用
その他業種

長さもちょうどよく使いやすいケーブルだと思います。

対象商品 : 75902696
2022-10-08
用途: パソコンからテレビに接続
株式会社ジオダイナミック建設業・工事業

これと言った感想はありませんが、良い製品と思います

対象商品 : 48859702
2021-09-15
用途: 事務所内
鉱業

ほかのと使い比べたわけではないのでそこはわからないが全く問題なく使えている。メーカーも安心だしね。

対象商品 : 75902705
2020-07-20
用途: PCモニター接続
design office NEXUS

コスパ最強!
作りもしっかりしており、
安心して使用できました。

対象商品 : 48859702
2019-02-21
用途: TV会議システムにPC画面を表示するのに使用
製造業

ケーブル長が5mのものが欲しくて検索しました。いくつかの候補が見つかりましたが、「エレコム」さんのブランドを信用して選択・購入しました。作りがしっかりしており、断線等のトラブルも起こり難そうで、良い買い物をしたと思いってます。

対象商品 : 48859702
2018-05-11
用途: 視聴覚設備での個人PCとの接続
教育・研究機関

5m以上のHDMIケーブルを探していましたが、やっとお手頃値段のものをゲットできました。ありがとうございました。

対象商品 : 75902705
2017-07-28
用途: DVDプレイヤー信号をマルチモニターに入力する。
建設業・工事業

ケーブル太さ、柔らかさ共に満足。同じ規格で白色ものが有れば更に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする