曜日別特売

ウインカーステー C50カスタム 純正タイプ

ウインカーステー C50カスタム  純正タイプ - MAD MAX(マッドマックス)ウインカーステー C50カスタム  純正タイプ - MAD MAX(マッドマックス)
(13件のレビュー)
用途C50カスタム用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8707443420-1338-SX
700
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87074434
2025-06-29
用途: 折れたので純正品の代わりに交換
その他業種

カブ90カスタムに使用しました。若干根元の部分の形状が違うのと配線を逃す切り込みがないのでニッパーでサッと加工。ネジの長さが足りなくなるのですが元々付いていた金属の金具を使わなければ元々のネジで止まります。ネットを見るとカスタムの交換は大変だとありますが、タンクも浮きさえ外せば全部外す必要もありまさんし、配線通しがあればカウルも外し必要はありません。分かっていてやれば30分くらいの作業だと思います。固着したネジ外す方が手間かも知れませんがラスペネやベルハンマー使えば外れると思います。耐久性は分かりませんが値段の割にはしっかりしているし取り付けてしまえば純正との見分けもぱっと見は分かりません。簡単とはいえ加工が必要だったので星は3つにしました。

対象商品 : 87074434
2023-06-22
用途: カブウインカーステー
カワイサービス卸売・小売業

固さもしっかりしてて、きっちり収まります、純正は高いので十分だと思います

1が参考にしています
対象商品 : 87074434
2023-06-11
用途: HA02 スーパーカブ90角目に使用
運輸・通信業

まだ、取り付けは、行っておりませんが、良い商品が、届きました。

1が参考にしています
対象商品 : 87074434
2021-03-18
用途: リアウインカーステー修理

ウインカーステーはカブのウイークポイント。日本でもベトナムでも、カブのリアウインカーステーはよく折れていて、世界の合言葉に近い。純正より遥かに安価でありがたい。

対象商品 : 87074434
2022-09-07
用途: 劣化、交換
その他業種

純正ではないのでウインカーの受け側との合わせ面がカツカツ。カッターで少し削りました。配線の逃がし部分のくぼみがありません。

対象商品 : 87074434
2021-02-19
用途: カブ50カスタムの修理に使用
製造業

配線用を逃す溝の加工が必要かも?
純正部品と同じ様に加工して取付けました。

対象商品 : 87074434
2019-11-21
用途: 自宅のカブのメンテナンス
ヘアーメイクZEST

純正のものより見劣りします、が安いのでいいんじゃないですか

対象商品 : 87074434
2020-12-16
用途: オートバイの修理

カブ70CMHに使いました。取付穴の寸法が純正品と異なり、加工しました。取付ねじも純正品では短く、交換しました。互換品とは言い難い。形がよく似た別物とでも言うべきか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする