曜日別特売

テールレンズ カブ C70/90 純正タイプ

テールレンズ カブ C70/90  純正タイプ - MAD MAX(マッドマックス)
(11件のレビュー)
レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×45×85適合車種スーパーカブ70/90(スタンダード/デラックス)、CD125T、CD50/90ベンリィ、シャリィ、MD50/90、CB750Kなど内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※年式や仕様によりレンズ形状が異なる場合があります。必ず車輌のレンズ形状をご確認の上ご購入お願い致します。
※バルブは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8707459220-1504LX
680
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87074592
2025-10-10
用途: 割れたレンズの交換作業
卸売・小売業

CD50S ベンリィの割れたレンズの交換で注文しましたが、車種指定の純正品より安く購入出来、大満足です。

対象商品 : 87074592
2022-02-13
用途: 運転時
製造業

バイクの取り回し時に誤って割ってしまいましたが、注文してからすぐ届いたので、大変助かりました。

対象商品 : 87074592
2021-05-14
用途: スーパーカブc70にて交換
サービス業

所持しているスーパーカブc70のテールレンズが割れていた為交換。
問題なし。

対象商品 : 87074592
2020-09-02
用途: 純正部品と上辺部分がやや異なりますが問題ないです。
サービス業

他のレビュワーさんも指摘されておりましたが、上辺部分のデザインが若干異なっておりますが実用には差し支えがないです。雨水侵入を防ぐために若干締め付けを強くしておきたかったので、パッキン(純正)も新しくしましたが、元々ついていたパッキンより厚みがあってよかったです。セットで交換したいですね。

3が参考にしています
対象商品 : 87074592
2019-11-05
用途: CD125Tでの交換
その他業種

CD125T-150#にて破損の為交換しました。
他の方のレビューにあったような
ビス穴径違いはありませんでしたよ。
問題無く取り付け完了!
左右のオレンジ色の反射板はありませが
かえってこの方がイイ感じです(笑)

対象商品 : 87074592
2019-10-22
用途: C90(HA02)に使用
若林写真事務所サービス業

装着はできますが、天面の形状が違うため枠にぴったりとははまりません。
実用上は問題ないですし、装着してしまえばそこまで気にはなりません。
安いので、普段使いに。

3が参考にしています
対象商品 : 87074592
2019-02-17
用途: カブC70損傷レンズの交換用

このレンズには、左右サイドに黄色のリフレクターが付いていませんでした。よって、交換を諦めました。

1が参考にしています
対象商品 : 87074592
2018-09-05
用途: カブのメンテナンス

割れたテールレンズの交換に。
ねじ穴のバリが酷く、ヤスリで取ってから取り付けした。それ以外は問題なし。
値段を考えれは妥当なとこか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする