ショップラック

ショップラック - サカエショップラック - サカエショップラック - サカエショップラック - サカエショップラック - サカエショップラック - サカエ

事務所にも店舗にもお使いいただける新色「パールホワイト」を採用した明るいスチール棚です。棚板は50mmピッチで段変え可能!
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

ホワイト材質ベースキャップ:樹脂製付属品コーナープレート8枚付材質(本体)スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)500均等耐荷重(kg/段)80内容量1台
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76161477SHR-2114P801200×450×15004
36,480
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76161486SHR-2124P801200×600×15004
45,440
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76161495SHR-2314P801800×450×15004
54,500
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76161504SHR-2324P801800×600×15004
63,200
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76161513SHR-3115P801200×450×18005
44,570
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76161522SHR-3125P801200×600×18005
56,200
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76161531SHR-3315P801800×450×18005
68,200
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76161547SHR-3325P801800×600×18005
77,600
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76161556SHR-1114P801200×450×12004
35,370
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76161565SHR-1124P801200×600×12004
44,350
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76161574SHR-1314P801800×450×12004
53,000
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76161583SHR-1324P801800×600×12004
62,100
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする