曜日別特売

ハニーケース2(樹脂ボックス付)

ハニーケース2(樹脂ボックス付) - サカエハニーケース2(樹脂ボックス付) - サカエハニーケース2(樹脂ボックス付) - サカエハニーケース2(樹脂ボックス付) - サカエハニーケース2(樹脂ボックス付) - サカエハニーケース2(樹脂ボックス付) - サカエハニーケース2(樹脂ボックス付) - サカエハニーケース2(樹脂ボックス付) - サカエ

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。

材質(本体)スチール間口(mm)842材質(引出し)ポリスチレン樹脂均等積載量(kg/段)60内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
付属品
高さ(mm)
奥行(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76206243HK-4256ボックスHK-130T 30ヶ、HK-230T 12ヶ付1320300グリーン
177,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76206252HK-42L76ボックスHK-145T 30ヶ、HK-245T 12ヶ付1320450グリーン
204,600
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76206261HK-42I56ボックスHK-130T 30ヶ、HK-230T 12ヶ付1320300ベージュ
177,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76206277HK-42LI76ボックスHK-145T 30ヶ、HK-245T 12ヶ付1320450ベージュ
204,600
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76206374HK-54I76ボックスHK-130T 36ヶ、HK-230T 18ヶ付1760300ベージュ
237,600
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76206383HK-54LI108ボックスHK-145T 36ヶ、HK-245T 18ヶ付1760450ベージュ
259,000
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76206392HK-36TLI81ボックスHK-145T 24ヶ、HK-245T 12ヶ付1760450ベージュ
212,700
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53093198HK-36TLW81ボックスHK-145T 24ヶ、HK-245T 12ヶ付1760450ホワイト
222,200
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53093207HK-54W76ボックスHK-130T 36ヶ、HK-230T 18ヶ付1760300ホワイト
247,400
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53093216HK-54LW108ボックスHK-145T 36ヶ、HK-245T 18ヶ付1760450ホワイト
269,400
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20810206HK-36ATLW83ボックスHK-145T 24ヶ、HK-245T 12ヶ付1760450ホワイト
230,300
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20810215HK-54ALW110ボックスHK-145T 36ヶ、HK-245T 18ヶ付1760450ホワイト
277,500
249,800
274,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20810224HK-36ATLI83ボックスHK-145T 24ヶ、HK-245T 12ヶ付1760450アイボリー
220,800
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20810240HK-54ALI110ボックスHK-145T 36ヶ、HK-245T 18ヶ付1760450アイボリー
267,100
229,800
252,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76206347HK-5476ボックスHK-130T 36ヶ、HK-230T 18ヶ付1760300グリーン
182,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76206356HK-54L108ボックスHK-145T 36ヶ、HK-245T 18ヶ付1760450グリーン
200,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76206365HK-36TL81ボックスHK-145T 24ヶ、HK-245T 12ヶ付1760450グリーン
163,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
沖縄地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
離島数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする