スチールラック

スチールラック - サカエスチールラック - サカエスチールラック - サカエスチールラック - サカエスチールラック - サカエスチールラック - サカエスチールラック - サカエスチールラック - サカエ

地震に強い!!横揺れ強度抜群のラックです。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

高さ(mm)1800材質(本体)スチール奥行(mm)615総耐荷重(kg)1250アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75均等耐荷重(kg/段)250内容量1台
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全18種類を絞り込む
18種類すべて表示中
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76222133SLN-9054250900×615×18004グリーン53
100,600
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76222142SLN-9055250900×615×18005グリーン61
116,700
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76222151SLN-12542501200×615×18004グリーン63
112,500
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76222167SLN-12552501200×615×18005グリーン73
131,500
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76222176SLN-18542501800×615×18004グリーン84
154,600
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76222185SLN-18552501800×615×18005グリーン98
180,600
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76222282SLN-1255TW2501200×615×1800-ホワイト105
194,500
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76222194SLN-9055S250900×615×1800-グリーン71
97,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76222203SLN-1255S2501200×615×1800-グリーン86
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76222212SLN-9055SW250900×615×1800-パールホワイト71
105,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76222221SLN-1255SW2501200×615×1800-パールホワイト86
116,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76222237SLN-9055SP250900×615×1800-グリーン79
105,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76222246SLN-1255SP2501200×615×1800-グリーン97
115,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76222255SLN-9055T250900×615×1800-グリーン89
122,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76222264SLN-1255T2501200×615×1800-グリーン105
132,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76222273SLN-9055TW250900×615×1800-パールホワイト89
132,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76222291SLN-9055TP250900×615×1800-グリーン104
142,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76222307SLN-1255TP2501200×615×1800-グリーン122
154,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする