曜日別特売

ステンレスCSワゴン

ステンレスCSワゴン - サカエステンレスCSワゴン - サカエステンレスCSワゴン - サカエステンレスCSワゴン - サカエステンレスCSワゴン - サカエステンレスCSワゴン - サカエステンレスCSワゴン - サカエステンレスCSワゴン - サカエ

ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
奥行(mm)
均等耐荷重(kg)
全高(mm)
間口(mm)
段数
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89539756CSM-DSU41個940050(25/段 迄)7856002SUS430(BA仕上げ)
39,440
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12877919CSM-FSE1台840075(40/段 迄)8306002SUS304(BA仕上げ)
56,400
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39954277CSM-FSS1個840075(40/段 迄)8006002SUS304(BA仕上げ)
60,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76226893CSM-FSU1台940050(25/段 迄)7606002SUS304(BA仕上げ)
44,410
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05595668CSM-FSU41台940050(25/段 迄)7606002SUS430(BA仕上げ)
35,440
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
56521894CSS-1ASUNU1個5.231550(25/段 迄)7604852SUS304(BA仕上げ)
47,310
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76226902CSM-DSU1台940050(25/段 迄)7856002SUS304(BA仕上げ)
50,100
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56521903CSS-2ASUNU1個631550(25/段 迄)7854852SUS304(BA仕上げ)
57,100
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56521912CSF-D1SUNU1個845050(25/段 迄)7606002SUS304(BA仕上げ)
49,770
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76226911CSS-1ASU1台5.231550(25/段 迄)7604852SUS304(BA仕上げ)
41,150
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76226927CSS-2ASU1台631550(25/段 迄)7854852SUS304(BA仕上げ)
50,300
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76226963CSF-FSU1台845050(25/段 迄)8456002SUS304(BA仕上げ)
62,800
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76226972CSF-DSU1台845050(25/段 迄)8156002SUS304(BA仕上げ)
60,300
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76226981CSF-D1SU1台845050(25/段 迄)7606002SUS304(BA仕上げ)
46,640
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76226997CSF-F2SU1台8.245050(25/段 迄)7906002SUS304(BA仕上げ)
53,400
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76227042CSE-FSU1台1145050(25/段 迄)8457502SUS304(BA仕上げ)
67,900
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76227051CSE-DSU1台1045050(25/段 迄)8157502SUS304(BA仕上げ)
66,800
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75872004CSM-FSUNU1台940050(25/段 迄)7606002SUS304(BA仕上げ)
48,790
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75872013CSM-DSUNU1台940050(25/段 迄)7856002SUS304(BA仕上げ)
54,400
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76227024CSF-D3SUT1台9.445050865600-SUS304BA仕上げ(支柱・棚板:SUS304)
56,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76227067SUS-1021台12-75---SUS304BA仕上げ(支柱・棚板:SUS304)
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76227094CSE-DPSU1台1045050815750-SUS304BA仕上げ(支柱・棚板:SUS304)
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする