曜日別特売

ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板浅型仕様

ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板浅型仕様 - サカエステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板浅型仕様 - サカエステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板浅型仕様 - サカエステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板浅型仕様 - サカエステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板浅型仕様 - サカエ

高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など均等耐荷重(kg)75内容量1台
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
全高(mm)
間口(mm)
段数
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76227401STFW4-10C10414700~9006142SUS430(BA仕上げ)
56,300
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76227417STFW4-30C12514700~9007642SUS430(BA仕上げ)
62,400
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76227356STFW-10C10400700~900600-SUS304BA仕上げ(支柱#400仕上げ(スライド支柱=ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))
78,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76227374STFW-30C12500700~900750-SUS304BA仕上げ(支柱#400仕上げ(スライド支柱=ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))
81,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする