サカエ
ステンレストレーワゴン
トレーは、着脱自由で、トレー単体でもご使用になれます。又、トレーは外して洗浄することもでき、非常に便利です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途
実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
奥行(mm)
均等耐荷重(kg)
全高(mm)
間口(mm)
段数
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76227776
TW-1SS
1台
8.5
345
50
875
490
3
SUS304
¥
93,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76227785
TW-1FSS
1台
8
345
50
875
490
3
SUS304
¥
96,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76227794
TW-1MSS
1台
8.5
345
50
865
490
3
SUS304
¥
100,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76227803
STW-6S
1個
17
-
100
-
-
-
SUS304#400仕上げ
¥
176,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000