ステンレス保管ユニット

ステンレス保管ユニット - サカエステンレス保管ユニット - サカエステンレス保管ユニット - サカエステンレス保管ユニット - サカエステンレス保管ユニット - サカエ

統一された寸法(間口、奥行、高さ)で自由な組み合せが可能!!ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。

用途病院、研究施設、クリーンルーム等色(本体)ステンレス内容量1台
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
全12種類を絞り込む
質量(kg)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質
質量(kg)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
均等耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76227916SU-CB1棚板2枚付(調整可能ピッチ25mm)SUS304No.4仕上げ21398×480×78880
170,700
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76227925SU-93H棚板2枚付(調整可能ピッチ25mm)SUS304No.4仕上げ36848×445×81580
289,400
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76227934SU-93HA棚板2枚付(調整可能ピッチ25mm)SUS304No.4仕上げ40848×445×81580
303,400
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76227943SU-90A2棚板3枚付(調整可能ピッチ25mm)SUS304No.4仕上げ70848×488×166880
561,300
519,800
571,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76227952SU-93B棚板2枚付(調整可能ピッチ25mm)SUS304No.4仕上げ35848×480×78880
283,400
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76227812SU45-07H棚板1枚付(30mmピッチで上下調整可能)SUS430ヘアーライン仕上げ(棚板2B仕上げ)26860×415×674(棚板1段当り)50
113,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76227821SU45-07S棚板1枚付(30mmピッチで上下調整可能)SUS430ヘアーライン仕上げ(棚板2B仕上げ)26860×390×674(棚板1段当り)50
108,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76227837SU45-10H棚板2枚付(30mmピッチで上下調整可能)SUS430ヘアーライン仕上げ(棚板2B仕上げ)34860×415×974(棚板1段当り)50
138,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76227846SU45-10S棚板2枚付(30mmピッチで上下調整可能)SUS430ヘアーライン仕上げ(棚板2B仕上げ)36860×390×974(棚板1段当り)50
131,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76227855SU45-18H棚板4枚付(30mmピッチで上下調整可能)SUS430ヘアーライン仕上げ(棚板2B仕上げ)55860×415×1664(棚板1段当り)50
215,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76227961SU-91引出し(H100)2個付、スライド棚4個付SUS30473(スライド棚板)350×375×6970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76227977SU-181引出し(H100)2個付、スライド棚4個付SUS304116(スライド棚板)792×375×6970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
沖縄地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
離島数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする