サカエ
ステンレスパール台車
ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途
病院、研究施設、クリーンルーム等
付属品
キャスター自在(S付き)2個、固定2個
材質
SUS304#400仕上げ
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロンウレタン車
積載荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
500
材質(車輪・金具)
SUS304
材質(ハンドル)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷台寸法(奥行)(mm)
750
材質(荷台)
SUS304
内容量
1台
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76229404
SU-K1SS
150
750×500
178
15
ステンレス
¥
150,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76229413
SU-K1CSS
150
750×500
195
15
ステンレス
¥
151,300
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500