サカエ
ステンレスコンテナ台車
ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途
病院、研究施設、クリーンルーム等
付属品
キャスター自在4個(ストッパー付2個)
材質
SUS304#400仕上げ
キャスター
75Φナイロンウレタン車SUS304金具
床面高さ(mm)
115
均等耐荷重(kg)
150
色(本体)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
適合機種
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76229422
SUC-50D
367
536
三甲:50B2TM,50BTM,23-3TM,P31B,P51B,30BTM,40BTM,25AH,50B、セキスイ:PZ-0001,0003
5
¥
36,670
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76229431
SUC-75D
443
653
三甲:75B2TM,75BTM,NS50A-2孔有、セキスイ:BK-40H、大日本インキ:NC-23孔無,NCS-46孔無
6
¥
44,170
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000