サカエ
特製四輪車 フロアストッパー付
粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。
自在車と固定車は前後組替え可能です。
取手部は持っても冷たくないポリプロピレン樹脂を一部使用。
フロアストッパー付。
用途
工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで
仕様
組立式・フロアストッパー付
材質
スチール
材質(車輪)
ゴム車
タイプ
組立式・フロアストッパー付
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
スチール
全8種類を絞り込む
耐荷重(kg)
300
400
500
内容量
1個
1台
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76230025
TAN-22F
1台
300
855×480
189
23
グリーン
¥
48,890
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76230034
TAN-22FI
1台
300
855×480
189
23
アイボリー
¥
48,890
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76230052
TAN-33F
1台
300
805×530
189
24
グリーン
¥
50,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76230077
TAN-55F
1台
400
955×630
210
30
グリーン
¥
59,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76230095
TAN-66F
1台
400
1105×630
210
32
グリーン
¥
66,800
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76230113
TAN-88F
1台
500
1255×780
295
49
グリーン
¥
87,200
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89540553
TAN-22FD
1個
300
855×480
189
23
ダークグリーン
¥
48,890
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89540578
TAN-55FD
1個
400
955×630
210
30
ダークグリーン
¥
59,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000