曜日別特売

特製六輪車

特製六輪車 - サカエ特製六輪車 - サカエ特製六輪車 - サカエ特製六輪車 - サカエ

回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回ります。「クイックターン方式」採用

材質スチール車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車荷台寸法(幅)(mm)780ハンドル高さ(mm)909材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)1455材質(荷台)スチール有効寸法(幅)(mm)750有効寸法(奥行)(mm)1400内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76230147TQN-995001455×78024351グリーン
119,600
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76230156TQN-99F5001455×78024355グリーン
136,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする