曜日別特売

特製四輪車

特製四輪車 - サカエ特製四輪車 - サカエ特製四輪車 - サカエ特製四輪車 - サカエ特製四輪車 - サカエ特製四輪車 - サカエ特製四輪車 - サカエ特製四輪車 - サカエ

粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。

色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
下段高さ(mm)
上段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76230165TAW-55400(上段:120/下段:280)63094024364090915054スチールスチールゴムスチール
126,900
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76230174TAW-55F400(上段:120/下段:280)63094024364090915056スチールスチールゴムスチール
143,500
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76230183TAW-88400(上段:120/下段:280)780124024364090915069スチールスチールゴムスチール
149,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76230192TAW-88F400(上段:120/下段:280)780124024364090915071スチールスチールゴムスチール
165,600
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする