自在移動回転台車

自在移動回転台車 - サカエ自在移動回転台車 - サカエ自在移動回転台車 - サカエ自在移動回転台車 - サカエ自在移動回転台車 - サカエ自在移動回転台車 - サカエ自在移動回転台車 - サカエ自在移動回転台車 - サカエ

使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。抜群小回り性能を誇る回転台車です。
樹脂パレットを載せたまま移動が可能。

ブレーキ有無あり前輪タイプ自在後輪タイプ自在内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76230262RB-1G1010×101019419グリーン
68,100
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76230271RB-4G1110×111019421グリーン
68,600
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76230287RB-5G1010×121019421グリーン
68,700
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76230296RC-1G1010×101023125グリーン
92,400
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76230305RC-4G1110×111023128グリーン
92,900
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76230314RC-5G1010×121023128グリーン
93,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76230323RH-1G1010×101025234グリーン
106,800
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76230332RH-2G1110×111025237グリーン
107,400
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76230341RH-3G1010×121025237グリーン
107,400
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75872029RB-2G810×101019420グリーン
63,800
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75872038RB-3G810×111019421グリーン
65,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76230253RA-2G1010×81019416グリーン
44,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76230716RE-1UG1010×101032030グリーン
106,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76230725RE-4UG1110×111032038グリーン
113,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76230734RE-5UG1010×121032038グリーン
108,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

クイックターン方式紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする