曜日別特売

固定ハンドル式

固定ハンドル式 - サカエ固定ハンドル式 - サカエ固定ハンドル式 - サカエ固定ハンドル式 - サカエ固定ハンドル式 - サカエ固定ハンドル式 - サカエ固定ハンドル式 - サカエ固定ハンドル式 - サカエ

使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。抜群小回り性能を誇る回転台車です。
樹脂パレットを載せたまま移動が可能。取手付なので操作も簡単です。

材質(車輪)ゴムグリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
耐荷重(kg)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76230366RB-1TG4501010×101019422グリーン
90,200
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76230375RB-4TG4501110×111019424グリーン
90,600
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76230384RB-5TG4501210×101019424グリーン
90,800
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76230393RC-1TG5001010×101023128グリーン
114,500
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76230402RC-4TG5001110×111023131グリーン
114,900
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76230411RC-5TG5001210×101023131グリーン
115,100
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76230427RH-1TG7001010×101025237グリーン
127,200
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76230436RH-2TG7001110×111025240グリーン
127,800
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76230445RH-3TG7001210×101025240グリーン
127,900
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75872047RB-2TG450810×101019423サカエグリーン
84,300
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75872056RB-3TG450810×111019424サカエグリーン
85,500
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76230357RA-2TG400810×101018719グリーン
59,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~

商品説明動画

クイックターン方式紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする