曜日別特売

伸縮式樹脂台車

伸縮式樹脂台車 - サカエ伸縮式樹脂台車 - サカエ伸縮式樹脂台車 - サカエ伸縮式樹脂台車 - サカエ伸縮式樹脂台車 - サカエ
(1件のレビュー)

スタッキング・連結機能で好評のサカエの樹脂台車に伸縮式が追加されました。
タテにもヨコにも連結ができ、積載物を一度に運ぶことができます。
小さなコンテナから大きなコンテナまであらゆるコンテナに適合。状況によって使い分けが可能です。
10mmピッチで寸法の調整が可能です。

仕様組立式材質PP樹脂(ポリプロピレン)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)200色(本体)ブルー外寸法・高さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全14種類を絞り込む
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
キャスター
14種類すべて表示中
注文コード
品番
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
キャスター
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76231452SCR-3430RB350~450307~407ゴム車(4輪自在)4
9,240
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
76231461SCR-4430RB450~550307~407ゴム車(4輪自在)4
9,020
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
76231477SCR-5430RB550~650307~407ゴム車(4輪自在)5
9,750
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
76231486SCR-4440RB450~550407~507ゴム車(4輪自在)5
9,790
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
76231495SCR-5440RB550~650407~507ゴム車(4輪自在)5
9,930
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
76231504SCR-5940RB600~700407~507ゴム車(4輪自在)5
9,620
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
76231513SCR-5450RB550~650507~607ゴム車(4輪自在)5
10,180
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
76231522SCR-3430NB350~450307~407ナイロン車(4輪自在)4
9,240
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
76231531SCR-4430NB450~550307~407ナイロン車(4輪自在)4
9,020
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
76231547SCR-5430NB550~650307~407ナイロン車(4輪自在)5
9,750
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
76231556SCR-4440NB450~550407~507ナイロン車(4輪自在)5
9,790
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
76231565SCR-5440NB550~650407~507ナイロン車(4輪自在)5
9,930
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
76231574SCR-5940NB600~700407~507ナイロン車(4輪自在)5
9,620
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
76231583SCR-5450NB550~650507~607ナイロン車(4輪自在)5
10,180
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76231452
2022-02-05
用途: 園芸用

この台車に角型ペールを載せて水を入れ、水中ポンプを回している。
そのまま移動できるので電源コードさえ伸ばせば、ホースを引き回さなくてもポンプから直に水遣りができる様になった。
台車の内寸とペールの底がぴったりと嵌り、しかも台車の襟が高いので揺すっても安定している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする