曜日別特売

コンテナ台車

コンテナ台車 - サカエコンテナ台車 - サカエコンテナ台車 - サカエコンテナ台車 - サカエコンテナ台車 - サカエ
(1件のレビュー)

三方コボレ止め構造の為、台車へのコンテナ搭載が容易にできます。
搭載後、コンテナが脱落しないようにストッパー金具で固定する事ができます。

材質スチールキャスターゴム車(オール自在)キャスター径(Φmm)65均等耐荷重(kg)200色(本体)グリーン外寸法・高さ(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76231784S-1DG5203705.6
9,990
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
76231793S-2DG5004005.6
10,920
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
76231802S-3DG5503905.8
10,960
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
76231811S-4DG5804005.9
11,120
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
76231827S-5DG6204306
11,510
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76231784
2024-04-12
用途: 機材運搬、コンテナ用台車
サービス業

サイズぴったりで、キャスターの動きも良い。
後はどれだけ重さに耐えられるか、絨毯の上転がすに苦労しないかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする