曜日別特売

オリタタミコンテナ台車

オリタタミコンテナ台車 - サカエオリタタミコンテナ台車 - サカエ

4方コボレ止め構造の為、コンテナがズレずに安定して運搬が可能です。

色(本体)グレー内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
均等耐荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
キャスター
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
外寸法・高さ(mm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76231854SO-135D20046077013275Φナイロン車
14,610
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76231863SO-50DM803725368940Φ双輪車
7,310
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
76231836SO-50D200--13275Φナイロン車
7,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
76231845SO-75D200--13275Φナイロン車
9,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
76231872SO-75DM80--8940Φ双輪車
7,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76231881SO-135DM80--8940Φ双輪車
8,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76231836SO-50D89541025SO-50DSO-50D コンテナ台車 サカエ 89541025コンテナ台車サカエ1個
9,098
税込10,008
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76231845SO-75D89541043SO-75DSO-75D コンテナ台車 サカエ 89541043コンテナ台車サカエ1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする