曜日別特売

軽量一人用作業台(耐荷重150kg/固定タイプ)

軽量一人用作業台(耐荷重150kg/固定タイプ) - サカエ軽量一人用作業台(耐荷重150kg/固定タイプ) - サカエ軽量一人用作業台(耐荷重150kg/固定タイプ) - サカエ軽量一人用作業台(耐荷重150kg/固定タイプ) - サカエ軽量一人用作業台(耐荷重150kg/固定タイプ) - サカエ軽量一人用作業台(耐荷重150kg/固定タイプ) - サカエ軽量一人用作業台(耐荷重150kg/固定タイプ) - サカエ軽量一人用作業台(耐荷重150kg/固定タイプ) - サカエ

機械周りの補助テーブルとして最適です。樹脂アジャスター付で床面とのレベル調整ができ、容易に水平が出せます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。グリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76183195PHN-07515075050078514.3サカエリュームスチールグリーンサカエグリーンサカエグリーン
43,290
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76183204PHN-075A15075050078520.3サカエリュームスチールグリーンサカエグリーンサカエグリーン
73,800
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76183213PHN-075P15075050078520.5サカエリュームスチールグリーンサカエグリーンサカエグリーン
55,900
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76183222PHN-075AP15075050078526.5サカエリュームスチールグリーンサカエグリーンサカエグリーン
86,700
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76183274PSN-075PEI15075050057511.6ポリエステルスチールアイボリーアイボリーアイボリー
37,250
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76183317PHN-075PEI15075050078514.3ポリエステルスチールアイボリーアイボリーアイボリー
43,290
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76183326PHN-075PPEI15075050078520.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリーアイボリー
55,900
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76183335PHN-075APEI15075050078520.3ポリエステルスチールアイボリーアイボリーアイボリー
73,800
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76183344PHN-075APPEI15075050078526.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリーアイボリー
86,700
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09010761PSN-075PEW15075050057512ポリエステルスチールパールホワイトパールホワイトパールホワイト
37,250
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09010770PHN-075PEW15075050078515ポリエステルスチールパールホワイトパールホワイトパールホワイト
43,290
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09010779PHN-075PPEW15075050078521ポリエステルスチールパールホワイトパールホワイトパールホワイト
55,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76183265PSN-075N15075050057511.6サカエリュームスチールグリーンサカエグリーンサカエグリーン
37,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

一人用作業台紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09010779PHN-075PPEW69339360HSN-75793TPWPHN-075PPEW 軽量一人用作業台(ポリエステル天板/固定タイプ) サカエ 69339360軽量一人用作業台(ポリエステル天板/固定タイプ)サカエ1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする