曜日別特売

単回転型 表面実装トリマ G32シリーズ

単回転型 表面実装トリマ G32シリーズ - 東京コスモス電機
(1件のレビュー)

超小型、超薄型(3.2×3.4×2mm)
密封構造につき各種洗浄液による洗浄可能
端子材質は金属であり、はんだ食われがない
はんだディップフロー/リフローによるはんだ付け可能

質量(g)最大0.068タイプ(調整溝形状)+溝タイプ使用温度範囲(℃)-55+125定格電力(W)0.125(70℃)、0(125℃)耐熱性(はんだ)260℃ 10sec絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)動作温度低温/-55℃ 0.125W 1hour、高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute寿命回転/100サイクル、負荷/70℃ 0.125W 1000hours、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 0.125W 500hours耐衝撃性100G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles耐振動高周波/10~2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(2G) 12hours耐湿性-10℃~65℃(90~95%RH) 0.125W 240hours最大使用電圧(V)200V DC又は定格電力のいずれか小さい方回転トルク(mN・m[gfcm])49[50]耐溶剤性アルコール等抵抗値許容差(%)±20ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])19.8耐電圧(V/min)500抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/1%又は3Ωの大なる方以下抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220±10機械的回転角度(°)250±10
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
公称抵抗値(Ω)
端子形状
強度
温度抵抗
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87077907G32A B1011個(標準)100J リード端子形端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)
シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)
±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ
±250ppm/℃ 上記以外の抵抗値
オープン
取扱い終了
返品不可
87077916G32A B1021個(標準)1kJ リード端子形端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ、±250ppm/℃ 200Ω~1MΩ以外の抵抗値
オープン
取扱い終了
返品不可
87077925G32A B1031個(標準)10kJ リード端子形端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ、±250ppm/℃ 200Ω~1MΩ以外の抵抗値
オープン
取扱い終了
返品不可
87077934G32A B1041個(標準)100kJ リード端子形端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ、±250ppm/℃ 200Ω~1MΩ以外の抵抗値
オープン
取扱い終了
返品不可
87077943G32A B1051個(標準)1MJ リード端子形端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)
シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)
±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ
±250ppm/℃ 上記以外の抵抗値
オープン
取扱い終了
返品不可
87077952G32A B2011個(標準)200J リード端子形端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)
シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)
±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ
±250ppm/℃ 上記以外の抵抗値
オープン
取扱い終了
返品不可
87077961G32A B2021個(標準)2kJ リード端子形端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)
シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)
±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ
±250ppm/℃ 上記以外の抵抗値
オープン
取扱い終了
返品不可
87077977G32A B2031個(標準)20kJ リード端子形端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)
シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)
±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ
±250ppm/℃ 上記以外の抵抗値
オープン
取扱い終了
返品不可
87077986G32A B2041個(標準)200kJ リード端子形端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)
シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)
±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ
±250ppm/℃ 上記以外の抵抗値
オープン
取扱い終了
返品不可
87077995G32A B3011個(標準)300J リード端子形端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)
シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)
±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ
±250ppm/℃ 上記以外の抵抗値
オープン
取扱い終了
返品不可
87078004G32A B3021個(標準)3kJ リード端子形端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)
シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)
±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ
±250ppm/℃ 上記以外の抵抗値
オープン
取扱い終了
返品不可
87078013G32A B3031個(標準)30kJ リード端子形端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)
シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)
±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ
±250ppm/℃ 上記以外の抵抗値
オープン
取扱い終了
返品不可
87078022G32A B3041個(標準)300kJ リード端子形端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ、±250ppm/℃ 200Ω~1MΩ以外の抵抗値
オープン
取扱い終了
返品不可
87078031G32A B5001個(標準)50J リード端子形端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ、±250ppm/℃ 200Ω~1MΩ以外の抵抗値
オープン
取扱い終了
返品不可
87078047G32A B5011個(標準)500J リード端子形端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ、±250ppm/℃ 200Ω~1MΩ以外の抵抗値
オープン
取扱い終了
返品不可
87078056G32A B5021個(標準)5kJ リード端子形端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ、±250ppm/℃ 200Ω~1MΩ以外の抵抗値
オープン
取扱い終了
返品不可
87078065G32A B5031個(標準)50kJ リード端子形端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ、±250ppm/℃ 200Ω~1MΩ以外の抵抗値
オープン
取扱い終了
返品不可
87078074G32A B5041個(標準)500kJ リード端子形端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ、±250ppm/℃ 200Ω~1MΩ以外の抵抗値
オープン
取扱い終了
返品不可
87078083G32B B1011個(標準)100ガルウィング端子形端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ、±250ppm/℃ 200Ω~1MΩ以外の抵抗値
オープン
取扱い終了
返品不可
87078092G32B B1021個(標準)1kガルウィング端子形端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ、±250ppm/℃ 200Ω~1MΩ以外の抵抗値
オープン
取扱い終了
返品不可
87078101G32B B1031個(標準)10kガルウィング端子形端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ、±250ppm/℃ 200Ω~1MΩ以外の抵抗値
オープン
取扱い終了
返品不可
87078117G32B B1041個(標準)100kガルウィング端子形端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ、±250ppm/℃ 200Ω~1MΩ以外の抵抗値
オープン
取扱い終了
返品不可
87078126G32B B1051個(標準)1Mガルウィング端子形端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ、±250ppm/℃ 200Ω~1MΩ以外の抵抗値
オープン
取扱い終了
返品不可
87078135G32B B2011個(標準)200ガルウィング端子形端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ、±250ppm/℃ 200Ω~1MΩ以外の抵抗値
オープン
取扱い終了
返品不可
87078144G32B B2021個(標準)2kガルウィング端子形端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ、±250ppm/℃ 200Ω~1MΩ以外の抵抗値
オープン
取扱い終了
返品不可
87078153G32B B2031個(標準)20kガルウィング端子形端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ、±250ppm/℃ 200Ω~1MΩ以外の抵抗値
オープン
取扱い終了
返品不可
87078162G32B B2041個(標準)200kガルウィング端子形端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ、±250ppm/℃ 200Ω~1MΩ以外の抵抗値
オープン
取扱い終了
返品不可
87078171G32B B3011個(標準)300ガルウィング端子形端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ、±250ppm/℃ 200Ω~1MΩ以外の抵抗値
オープン
取扱い終了
返品不可
87078187G32B B3021個(標準)3kガルウィング端子形端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ、±250ppm/℃ 200Ω~1MΩ以外の抵抗値
オープン
取扱い終了
返品不可
87078196G32B B3031個(標準)30kガルウィング端子形端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ、±250ppm/℃ 200Ω~1MΩ以外の抵抗値
オープン
取扱い終了
返品不可
87078205G32B B3041個(標準)300kガルウィング端子形端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ、±250ppm/℃ 200Ω~1MΩ以外の抵抗値
オープン
取扱い終了
返品不可
87078214G32B B5001個(標準)50ガルウィング端子形端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ、±250ppm/℃ 200Ω~1MΩ以外の抵抗値
オープン
取扱い終了
返品不可
87078223G32B B5011個(標準)500ガルウィング端子形端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ、±250ppm/℃ 200Ω~1MΩ以外の抵抗値
オープン
取扱い終了
返品不可
87078232G32B B5021個(標準)5kガルウィング端子形端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ、±250ppm/℃ 200Ω~1MΩ以外の抵抗値
オープン
取扱い終了
返品不可
87078241G32B B5031個(標準)50kガルウィング端子形端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ、±250ppm/℃ 200Ω~1MΩ以外の抵抗値
オープン
取扱い終了
返品不可
87078257G32B B5041個(標準)500kガルウィング端子形端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ、±250ppm/℃ 200Ω~1MΩ以外の抵抗値
オープン
取扱い終了
返品不可
72711626G32B B3021パック(100個)(標準)3kガルウィング端子形端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ、±250ppm/℃ 200Ω~1MΩ以外の抵抗値
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87077907
2017-07-03
用途: イヤホン配線の改造

使用できませんでした! 
10Ωの可変抵抗がほしかったので、仕様欄を見て、101は公称抵抗値10Ωと書かれていたので、手配しましたが、100Ωが届きました。
返品不可商品なので使用せずゴミ箱行きです。

MonotaROからの回答

この度は、誠に申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただき、内容をご確認の上、
対応させていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3267:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする