曜日別特売

巻線形可変抵抗器 RA30シリーズ

巻線形可変抵抗器 RA30シリーズ - 東京コスモス電機

JIS準拠品です。

抵抗値(Ω)全/5~20k、残留/R<500Ω 1Ω以下 1Ωmax.、R≧500Ω 0.2%Ω以下 0.2%max.形状パネル取付形大きさ(Φ)30使用温度範囲(℃)-10~+100定格電力(W)2.5(40℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)寿命回転/定格1/2負荷 15000回転、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 1/10負荷 500時間シャフト形状溝形シャフト長さ(mm)15振動10~55Hz 2方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 5時間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/1mN・min回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[71.4~306]抵抗値許容差(%)±10(特注±5、±2、±1)耐電圧(V/min)500抵抗変化特性直線形機械的回転角度(°)300±5内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
公称抵抗値(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87078914RA30Y 15S B100100
オープン
取扱い終了
87078923RA30Y 15S B1011001
オープン
取扱い終了
返品不可
87078932RA30Y 15S B102102
オープン
取扱い終了
87078941RA30Y 15S B103103
オープン
取扱い終了
87078957RA30Y 15S B200200
オープン
取扱い終了
返品不可
87078966RA30Y 15S B201201
オープン
取扱い終了
返品不可
87078975RA30Y 15S B202202
オープン
取扱い終了
返品不可
87078984RA30Y 15S B302302
オープン
取扱い終了
返品不可
87078993RA30Y 15S B500500
オープン
取扱い終了
返品不可
87079002RA30Y 15S B501501
オープン
取扱い終了
返品不可
87079011RA30Y 15S B502502
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする