太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
30V UL対応可動用ケーブル
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
種類
FA用ケーブル
色
ダークブルー
内容量
1本
バスケットに入れる
427
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数(C)
対数(P)
導体外径(Φmm)
全長(m)
AWG
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87080822
EXT-2/20276LF 1P×AWG26
-
1
0.51
10
26
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87080831
EXT-2/20276LF 1P×AWG26
-
1
0.51
20
26
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87080847
EXT-2/20276LF 1P×AWG26
-
1
0.51
30
26
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87080856
EXT-2/20276LF 1P×AWG26
-
1
0.51
40
26
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87080865
EXT-2/20276LF 1P×AWG26
-
1
0.51
50
26
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87080874
EXT-2/20276LF 1P×AWG26
-
1
0.51
60
26
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87080883
EXT-2/20276LF 1P×AWG26
-
1
0.51
70
26
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87080892
EXT-2/20276LF 1P×AWG26
-
1
0.51
80
26
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87080901
EXT-2/20276LF 1P×AWG26
-
1
0.51
90
26
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87080917
EXT-2/20276LF 1P×AWG26
-
1
0.51
100
26
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87080926
EXT-2/20276LF 3C×AWG26
3
-
0.51
10
26
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87080935
EXT-2/20276LF 3C×AWG26
3
-
0.51
20
26
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87080944
EXT-2/20276LF 3C×AWG26
3
-
0.51
30
26
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87080953
EXT-2/20276LF 3C×AWG26
3
-
0.51
40
26
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87080962
EXT-2/20276LF 3C×AWG26
3
-
0.51
50
26
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87080971
EXT-2/20276LF 3C×AWG26
3
-
0.51
60
26
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87080987
EXT-2/20276LF 3C×AWG26
3
-
0.51
70
26
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87080996
EXT-2/20276LF 3C×AWG26
3
-
0.51
80
26
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87081005
EXT-2/20276LF 3C×AWG26
3
-
0.51
90
26
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87081014
EXT-2/20276LF 3C×AWG26
3
-
0.51
100
26
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87081023
EXT-2/20276LF 2P×AWG26
-
2
0.51
10
26
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87081032
EXT-2/20276LF 2P×AWG26
-
2
0.51
20
26
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87081041
EXT-2/20276LF 2P×AWG26
-
2
0.51
30
26
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87081057
EXT-2/20276LF 2P×AWG26
-
2
0.51
40
26
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87081066
EXT-2/20276LF 2P×AWG26
-
2
0.51
50
26
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87081075
EXT-2/20276LF 2P×AWG26
-
2
0.51
60
26
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87081084
EXT-2/20276LF 2P×AWG26
-
2
0.51
70
26
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87081093
EXT-2/20276LF 2P×AWG26
-
2
0.51
80
26
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87081102
EXT-2/20276LF 2P×AWG26
-
2
0.51
90
26
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87081111
EXT-2/20276LF 2P×AWG26
-
2
0.51
100
26
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87081127
EXT-2/20276LF 3P×AWG26
-
3
0.51
10
26
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87081136
EXT-2/20276LF 3P×AWG26
-
3
0.51
20
26
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87081145
EXT-2/20276LF 3P×AWG26
-
3
0.51
30
26
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87081154
EXT-2/20276LF 3P×AWG26
-
3
0.51
40
26
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87081163
EXT-2/20276LF 3P×AWG26
-
3
0.51
50
26
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87081172
EXT-2/20276LF 3P×AWG26
-
3
0.51
60
26
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87081181
EXT-2/20276LF 3P×AWG26
-
3
0.51
70
26
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87081197
EXT-2/20276LF 3P×AWG26
-
3
0.51
80
26
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87081206
EXT-2/20276LF 3P×AWG26
-
3
0.51
90
26
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87081215
EXT-2/20276LF 3P×AWG26
-
3
0.51
100
26
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87081224
EXT-2/20276LF 4P×AWG26
-
4
0.51
10
26
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87081233
EXT-2/20276LF 4P×AWG26
-
4
0.51
20
26
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87081242
EXT-2/20276LF 4P×AWG26
-
4
0.51
30
26
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87081251
EXT-2/20276LF 4P×AWG26
-
4
0.51
40
26
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87081267
EXT-2/20276LF 4P×AWG26
-
4
0.51
50
26
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87081276
EXT-2/20276LF 4P×AWG26
-
4
0.51
60
26
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87081285
EXT-2/20276LF 4P×AWG26
-
4
0.51
70
26
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87081294
EXT-2/20276LF 4P×AWG26
-
4
0.51
80
26
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87081303
EXT-2/20276LF 4P×AWG26
-
4
0.51
90
26
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87081312
EXT-2/20276LF 4P×AWG26
-
4
0.51
100
26
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表