曜日別特売

30V UL対応可動用シールド付ケーブル

30V UL対応可動用シールド付ケーブル - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。

種類FA用ケーブル内容量1本
全296種類を絞り込む
対数(P)
導体外径(Φmm)
全長(m)
AWG
296種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
対数(P)
導体外径(Φmm)
全長(m)
AWG
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87085092EXT-2-SB/20276LF 1P×AWG26-10.511026
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085101EXT-2-SB/20276LF 1P×AWG26-10.512026
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085117EXT-2-SB/20276LF 1P×AWG26-10.513026
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085126EXT-2-SB/20276LF 1P×AWG26-10.514026
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085135EXT-2-SB/20276LF 1P×AWG26-10.515026
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085144EXT-2-SB/20276LF 1P×AWG26-10.516026
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085153EXT-2-SB/20276LF 1P×AWG26-10.517026
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085162EXT-2-SB/20276LF 1P×AWG26-10.518026
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085171EXT-2-SB/20276LF 1P×AWG26-10.519026
オープン
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085187EXT-2-SB/20276LF 1P×AWG26-10.5110026
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085196EXT-2-SB/20276LF 2P×AWG26-20.511026
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085205EXT-2-SB/20276LF 2P×AWG26-20.512026
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085214EXT-2-SB/20276LF 2P×AWG26-20.513026
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085223EXT-2-SB/20276LF 2P×AWG26-20.514026
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085232EXT-2-SB/20276LF 2P×AWG26-20.515026
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085241EXT-2-SB/20276LF 2P×AWG26-20.516026
オープン
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085257EXT-2-SB/20276LF 2P×AWG26-20.517026
オープン
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085266EXT-2-SB/20276LF 2P×AWG26-20.518026
オープン
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085275EXT-2-SB/20276LF 2P×AWG26-20.519026
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085284EXT-2-SB/20276LF 2P×AWG26-20.5110026
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085293EXT-2-SB/20276LF 3P×AWG26-30.511026
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085302EXT-2-SB/20276LF 3P×AWG26-30.512026
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085311EXT-2-SB/20276LF 3P×AWG26-30.513026
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085327EXT-2-SB/20276LF 3P×AWG26-30.514026
オープン
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085336EXT-2-SB/20276LF 3P×AWG26-30.515026
オープン
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085345EXT-2-SB/20276LF 3P×AWG26-30.516026
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085354EXT-2-SB/20276LF 3P×AWG26-30.517026
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085363EXT-2-SB/20276LF 3P×AWG26-30.518026
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085372EXT-2-SB/20276LF 3P×AWG26-30.519026
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085381EXT-2-SB/20276LF 3P×AWG26-30.5110026
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085397EXT-2-SB/20276LF 4P×AWG26-40.511026
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085406EXT-2-SB/20276LF 4P×AWG26-40.512026
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085415EXT-2-SB/20276LF 4P×AWG26-40.513026
オープン
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085424EXT-2-SB/20276LF 4P×AWG26-40.514026
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085433EXT-2-SB/20276LF 4P×AWG26-40.515026
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085442EXT-2-SB/20276LF 4P×AWG26-40.516026
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085451EXT-2-SB/20276LF 4P×AWG26-40.517026
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085467EXT-2-SB/20276LF 4P×AWG26-40.518026
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085476EXT-2-SB/20276LF 4P×AWG26-40.519026
オープン
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085485EXT-2-SB/20276LF 4P×AWG26-40.5110026
オープン
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085494EXT-2-SB/20276LF 5P×AWG26-50.511026
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085503EXT-2-SB/20276LF 5P×AWG26-50.512026
オープン
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085512EXT-2-SB/20276LF 5P×AWG26-50.513026
オープン
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085521EXT-2-SB/20276LF 5P×AWG26-50.514026
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085537EXT-2-SB/20276LF 5P×AWG26-50.515026
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085546EXT-2-SB/20276LF 5P×AWG26-50.516026
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085555EXT-2-SB/20276LF 5P×AWG26-50.517026
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085564EXT-2-SB/20276LF 5P×AWG26-50.518026
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085573EXT-2-SB/20276LF 5P×AWG26-50.519026
オープン
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
87085582EXT-2-SB/20276LF 5P×AWG26-50.5110026
オープン
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする