信越化学工業
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)
(2件のレビュー)
低分子シロキサン低減タイプです。
UL認定品です。
用途
難燃用
電子部品の接着・シール、コーティング用
色
灰色
質量(g)
114
主成分
シリコーン
使用温度範囲(℃)
-40~180
トラスコ品番
423-0183
タイプ
脱アセトンタイプ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
100g
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(100g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48901474
KE3494-100
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください