曜日別特売

300VUL規格対応可動用ケーブル

300VUL規格対応可動用ケーブル - 倉茂電工

電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル
耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用
素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用
シースつや消し
<PS>E 認証(0.75mm2以上に適用)

用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線種類FA用ケーブル内容量1本
全302種類を絞り込む
芯数(C)
全長(m)
AWG
公称断面積(mm2)
302種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
AWG
公称断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87442241VCTF43Z 2C×0.5SQ-21.110200.5
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442257VCTF43Z 2C×0.5SQ-21.120200.5
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442266VCTF43Z 2C×0.5SQ-21.130200.5
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442275VCTF43Z 2C×0.5SQ-21.140200.5
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442284VCTF43Z 2C×0.5SQ-21.150200.5
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442293VCTF43Z 2C×0.5SQ-21.160200.5
オープン
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442302VCTF43Z 2C×0.5SQ-21.170200.5
オープン
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442311VCTF43Z 2C×0.5SQ-21.180200.5
オープン
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442327VCTF43Z 2C×0.5SQ-21.190200.5
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442336VCTF43Z 2C×0.5SQ-21.1100200.5
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442345VCTF43Z 3C×0.5SQ-31.110200.5
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442354VCTF43Z 3C×0.5SQ-31.120200.5
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442363VCTF43Z 3C×0.5SQ-31.130200.5
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442372VCTF43Z 3C×0.5SQ-31.140200.5
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442381VCTF43Z 3C×0.5SQ-31.150200.5
オープン
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442397VCTF43Z 3C×0.5SQ-31.160200.5
オープン
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442406VCTF43Z 3C×0.5SQ-31.170200.5
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442415VCTF43Z 3C×0.5SQ-31.180200.5
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442424VCTF43Z 3C×0.5SQ-31.190200.5
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442433VCTF43Z 3C×0.5SQ-31.1100200.5
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442442VCTF43Z 4C×0.5SQ-41.110200.5
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442451VCTF43Z 4C×0.5SQ-41.120200.5
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442467VCTF43Z 4C×0.5SQ-41.130200.5
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442476VCTF43Z 4C×0.5SQ-41.140200.5
オープン
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442485VCTF43Z 4C×0.5SQ-41.150200.5
オープン
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442494VCTF43Z 4C×0.5SQ-41.160200.5
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442503VCTF43Z 4C×0.5SQ-41.170200.5
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442512VCTF43Z 4C×0.5SQ-41.180200.5
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442521VCTF43Z 4C×0.5SQ-41.190200.5
オープン
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442537VCTF43Z 4C×0.5SQ-41.1100200.5
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442546VCTF43Z 6C×0.5SQ-61.15200.5
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442555VCTF43Z 6C×0.5SQ-61.110200.5
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442564VCTF43Z 6C×0.5SQ-61.115200.5
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442573VCTF43Z 6C×0.5SQ-61.120200.5
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442582VCTF43Z 6C×0.5SQ-61.125200.5
オープン
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442591VCTF43Z 6C×0.5SQ-61.130200.5
オープン
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442607VCTF43Z 6C×0.5SQ-61.135200.5
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442616VCTF43Z 6C×0.5SQ-61.140200.5
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442625VCTF43Z 6C×0.5SQ-61.145200.5
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442634VCTF43Z 6C×0.5SQ-61.150200.5
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442643VCTF43Z 8C×0.5SQ-81.15200.5
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442652VCTF43Z 8C×0.5SQ-81.110200.5
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442661VCTF43Z 8C×0.5SQ-81.115200.5
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442677VCTF43Z 8C×0.5SQ-81.120200.5
オープン
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442686VCTF43Z 8C×0.5SQ-81.125200.5
オープン
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442695VCTF43Z 8C×0.5SQ-81.130200.5
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442704VCTF43Z 8C×0.5SQ-81.135200.5
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442713VCTF43Z 8C×0.5SQ-81.140200.5
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442722VCTF43Z 8C×0.5SQ-81.145200.5
オープン
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
87442731VCTF43Z 8C×0.5SQ-81.150200.5
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする