曜日別特売

300Vリスティング対応可動用ケーブル

300Vリスティング対応可動用ケーブル - 倉茂電工300Vリスティング対応可動用ケーブル - 倉茂電工
種類FA用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
288件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数(C)
対数(P)
導体外径(Φmm)
全長(m)
公称断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87088531KDF(CM)0.2SQ×1P-11100.2
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088547KDF(CM)0.2SQ×1P-11200.2
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088556KDF(CM)0.2SQ×1P-11300.2
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088565KDF(CM)0.2SQ×1P-11400.2
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088574KDF(CM)0.2SQ×1P-11500.2
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088583KDF(CM)0.2SQ×1P-11600.2
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088592KDF(CM)0.2SQ×1P-11700.2
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088601KDF(CM)0.2SQ×1P-11800.2
オープン
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088617KDF(CM)0.2SQ×1P-11900.2
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088626KDF(CM)0.2SQ×1P-111000.2
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088635KDF(CM)0.2SQ×2P-21100.2
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088644KDF(CM)0.2SQ×2P-21200.2
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088653KDF(CM)0.2SQ×2P-21300.2
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088662KDF(CM)0.2SQ×2P-21400.2
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088671KDF(CM)0.2SQ×2P-21500.2
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088687KDF(CM)0.2SQ×2P-21600.2
オープン
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088696KDF(CM)0.2SQ×2P-21700.2
オープン
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088705KDF(CM)0.2SQ×2P-21800.2
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088714KDF(CM)0.2SQ×2P-21900.2
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088723KDF(CM)0.2SQ×2P-211000.2
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088732KDF(CM)0.2SQ×3P-31100.2
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088741KDF(CM)0.2SQ×3P-31200.2
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088757KDF(CM)0.2SQ×3P-31300.2
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088766KDF(CM)0.2SQ×3P-31400.2
オープン
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088775KDF(CM)0.2SQ×3P-31500.2
オープン
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088784KDF(CM)0.2SQ×3P-31600.2
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088793KDF(CM)0.2SQ×3P-31700.2
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088802KDF(CM)0.2SQ×3P-31800.2
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088811KDF(CM)0.2SQ×3P-31900.2
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088827KDF(CM)0.2SQ×3P-311000.2
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088836KDF(CM)0.2SQ×4P-41100.2
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088845KDF(CM)0.2SQ×4P-41200.2
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088854KDF(CM)0.2SQ×4P-41300.2
オープン
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088863KDF(CM)0.2SQ×4P-41400.2
オープン
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088872KDF(CM)0.2SQ×4P-41500.2
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088881KDF(CM)0.2SQ×5P-51100.2
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088897KDF(CM)0.2SQ×5P-51200.2
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088906KDF(CM)0.2SQ×5P-51300.2
オープン
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088915KDF(CM)0.2SQ×5P-51400.2
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088924KDF(CM)0.2SQ×5P-51500.2
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088933KDF(CM)0.2SQ×6P-6150.2
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088942KDF(CM)0.2SQ×6P-61100.2
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088951KDF(CM)0.2SQ×6P-61150.2
オープン
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088967KDF(CM)0.2SQ×6P-61200.2
オープン
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088976KDF(CM)0.2SQ×6P-61250.2
オープン
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088985KDF(CM)0.2SQ×6P-61300.2
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
87088994KDF(CM)0.2SQ×7P-7150.2
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
87089003KDF(CM)0.2SQ×7P-71100.2
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
87089012KDF(CM)0.2SQ×7P-71150.2
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
87089021KDF(CM)0.2SQ×7P-71200.2
オープン
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする