SUGICO(スギコ)
洗米機(水圧式)
直径500mmの設置スペースでOK.
洗米→水切→収納がそのままの位置で簡単にできます。
早い洗米→水流だけで循環しながらもみ洗いする水圧式なのでお米はくだけません。
ステンレス製プレス式。
仕様
水道水圧式
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
洗米能力
給水口
排水
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87117003
RWO-28N
約8
5kg
15A(内ネジ)
25A
¥
116,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87117012
RWO-38
約15
10kg
20A(内ねじ)
-
¥
126,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87117021
RWO-48A
約18
20kg
20A(内ねじ)
-
¥
158,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050