曜日別特売

18-8パンチングフライバスケット

18-8パンチングフライバスケット - SUGICO(スギコ)18-8パンチングフライバスケット - SUGICO(スギコ)
(1件のレビュー)

穴形状・配置を考慮した設計により、油が切れやすく、揚げカスが穴からこぼれにくくなっています。
油切りの際に揚げカスがこぼれにくい穴の大きさになっています。
網と比較すると、目詰まりや網のほつれ、網の破損による異物混入の可能性が少なくなっています。
18-8ステンレス製ですので耐久性も高く衛生的です。
網と比べると、洗いやすく、乾きやすくなっています。
カゴ部分を積み重ねて保管する事ができるので、保管時のスペースが少なくなります。

仕様パンチ穴H2.8×19.5mm全長(mm)555形状角形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87117177SH-1329FS120×280×120
13,000
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
87117186SH-1929FL180×280×120
14,000
9,598
10,558(税込)
完売
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87117186
2017-11-04
用途: 揚げ物の調理で使用しています。
デリカ食品株式会社製造業

持ち手もしっかり固定されていて使いやすいようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする