曜日別特売

カップラック

カップラック - 弁慶(本間冬治工業)

厳選されたポリプロピレン製で荷重に対する強度と熱湯に強く、耐久性はバツグンです。また、大変軽い設計になっていますので、作業・運搬がとても簡単です。
ラックに方向性がなく、自在にどの面からも出し入れができます。スタンダード型のすべての食器洗浄機に使用できます。
数多く積み重ねができて場所を取らず、安全に保管できます。
どのような食器にも適合します。組み立て式ですので、グラスに合わせてオーダーメードか可能です。

材質ポリプロピレン内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収容数
質量(kg)
有効深さ(mm)
仕切内寸法(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87135885カップ-16-55161.855109×109500×500×90
7,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
87135894カップ-16-75161.8575109×109500×500×100
7,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
87135903カップ-16-95161.9795109×109500×500×130
8,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
87135921カップ-20-55201.95587×109500×500×90
7,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
87135937カップ-20-75201.97587×109500×500×100
7,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
87135946カップ-20-95202.039587×109500×500×130
8,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
87135912カップ-16-115162.03117109×109500×500×150
8,700
取扱い終了
返品不可
87135955カップ-20-115202.0911787×109500×500×150
8,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする