デミタスカップ

デミタスカップ - 弁慶(本間冬治工業)
材質ポリプロピレン内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
有効深さ(mm)
質量(kg)
収容数
仕切内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8713596425-75500×500×H110772.032587×87
10,300
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
8713597325-95500×500×H130972.182587×87
10,500
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
8713598236-75500×500×H110772.183672×72
10,300
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
8713599136-95500×500×H130972.353672×72
10,500
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
8713600749-75500×500×H110772.354960×60
10,300
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする