曜日別特売

ブイヨンカップ

ブイヨンカップ - 弁慶(本間冬治工業)
材質ポリプロピレン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
有効深さ(mm)
質量(kg)
収容数
仕切内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
871360169-75500×500×H110771.789149×149
9,800
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
871360259-95500×500×H130971.729149×149
10,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
8713603416-55500×500×H90571.7216109×109
7,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
8713604316-75500×500×H110771.8516109×109
7,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする