弁慶(本間冬治工業)
グラスラック 36仕切
材質
ポリプロピレン
適合サイズ(Φmm)
(グラス)73~63
仕切内寸法(mm)
(角もの)72×72、(丸もの)73×73
内容量
1個
全8種類を絞り込む
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
選択してください
500×500×110
500×500×130
500×500×140
500×500×150
500×500×160
500×500×170
500×500×180
500×500×190
有効深さ(mm)
選択してください
75
95
105
115
125
135
145
155
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87136515
G-36-75
500×500×110
75
¥
8,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
87136524
G-36-95
500×500×130
95
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
87136533
G-36-105
500×500×140
105
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
87136542
G-36-115
500×500×150
115
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
87136551
G-36-125
500×500×160
125
¥
10,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
87136567
G-36-135
500×500×170
135
¥
10,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
87136576
G-36-145
500×500×180
145
¥
11,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
87136585
G-36-155
500×500×190
155
¥
12,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください