曜日別特売

ステムウェアーラック 16仕切

ステムウェアーラック 16仕切 - 弁慶(本間冬治工業)

弁慶ラックは、安全設計です。
便利な収納、わかりやすい管理。
収納後の管理も十分考慮し、カラー(6色)+ステンレスネームプレートで識別可能になっています。
ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。

用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス内容量1個
注意
※グラスに合ったサイズのラックをお選び下さい。※10オンス以上のロングタンブラーは、ステム用を お勧めします。※グレー(Gray)イエロー(Yellow)レッド(Red)ブラウン(Brown)グリーン(Green)画像の色と商品の色が多少異なる場合があります。
全17種類を絞り込む
有効深さ(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
有効深さ(mm)
仕切内寸法(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87136813S-16-115110(角もの)109×109、(丸もの)Φ111500×500×150
10,600
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
87136822S-16-125120(角もの)109×109、(丸もの)Φ111500×500×160
11,500
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
87136831S-16-135130(角もの)109×109、(丸もの)Φ111500×500×170
11,700
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
87136847S-16-145140(角もの)109×109、(丸もの)Φ111500×500×180
12,600
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
87136856S-16-155150(角もの)109×109、(丸もの)Φ111500×500×190
13,500
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
87136865S-16-165160(角もの)109×109、(丸もの)Φ111500×500×200
14,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
87136874S-16-175170(角もの)109×109、(丸もの)Φ111500×500×210
15,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
87136883S-16-185180(角もの)109×109、(丸もの)Φ111500×500×220
16,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
87136892S-16-195190(角もの)109×109、(丸もの)Φ111500×500×230
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
87136901S-16-215210(角もの)109×109、(丸もの)Φ111500×500×250
17,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
87136917S-16-225220(角もの)109×109、(丸もの)Φ111500×500×260
18,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
87136926S-16-235230(角もの)109×109、(丸もの)Φ111500×500×270
19,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
87136935S-16-245240(角もの)109×109、(丸もの)Φ111500×500×280
20,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
87136944S-16-255250(角もの)109×109、(丸もの)Φ111500×500×290
21,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
45903245S-16-7570--
8,200
取扱い終了
代替品有
45903254S-16-275270--
20,200
取扱い終了
代替品有
45903263S-16-305300--
22,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45903245S-16-7546680595S-16-75S-16-75 16仕切りステムウェアーラック 弁慶(本間冬治工業) 4668059516仕切りステムウェアーラック弁慶(本間冬治工業)1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
45903254S-16-27546680604S-16-275S-16-275 16仕切りステムウェアーラック 弁慶(本間冬治工業) 4668060416仕切りステムウェアーラック弁慶(本間冬治工業)1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
45903263S-16-30546680613S-16-305S-16-305 16仕切りステムウェアーラック 弁慶(本間冬治工業) 4668061316仕切りステムウェアーラック弁慶(本間冬治工業)1個
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする